Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Nass-/Trockensauger GAS 20 L SFC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-060197B100
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
060197B100
EAN/GTIN:
4059952628509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Kabelgebundener Sauger GAS 20 L SFC, Sauger der Staubklasse L mit halbautomatischer Filterreinigung für Nass-/Trockenanwendungen, Hohe Saugkraft durch leistungsstarke 1.200-Watt Saugturbine – für vielseitige Anwendungen im Nass- und Trockenbetrieb, Einfache Filterreinigung durch semi-automatisches Filterreinigungssystem (SFC), Ohne Blasfunktion, Grobschmutzdüse, 35 mm Ø (2 607 000 170). Fugendüse, 35 mm Ø (2 607 000 165). Entsorgungsstaubsack (2 605 411 231). 1 x Faltenflter (2 607 432 024). Luftreguliergriff (2 607 002 630). Universalelektrowerkzeugadapter (2 607 002 632). 2 x Absaugrohr, Länge 0,5 m, Ø 35 mm (2 607 002 631). Universalschlauch 3 m, 38 mm Ø (1 600 A00 0JF)
Weitere Informationen:
Luftmenge pro Saugmotor:
62 l/s
Nennleistungsaufnahme:
1200 W
Behältervolumen:
19 l
Max. Unterdruck:
215 mbar
Länge Saugschlauch:
0.038 m
Maschinengewicht:
6.0 kg
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:
L
Tiefe:
440 mm
Breite:
376 mm
Höhe:
482 mm
Behältervolumen netto Wasser:
7.5 l
Verpackungsabmessungen (Breite):
401 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
602 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
400 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
401 x 602 x 400 mm
Nenneingangsleistung:
1200 W
Max. Eingangsleistung:
1200 W
Gewicht:
6.0 kg
Behältervolumen brutto:
19 l
Behältervolumen netto:
15 l
Staubsackvolumen netto:
6.7 l
Staubklasse Nass-/Trockensauger:
L
Staubklasse:
L
Werkzeugabmessungen (Breite):
376 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
440 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
482 mm
Filterfläche:
2800 cm²
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine):
62 l/s
Max. Unterdruck (Turbine):
215 mbar
Filterreinigung:
SFC
Antistatischer Schlauch:
Nein
Positionierung:
Sauger der Staubklasse L mit halbautomatischer Filterreinigung für Nass-/Trockenanwendungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hohe Saugkraft durch leistungsstarke 1200-Watt Saugturbine - für vielseitige Anwendungen im Nass- und Trockenbetrieb | Einfache Filterreinigung durch semi-automatisches Filterreinigungssystem (SFC) | Ohne Blasfunktion
Titel:
Kabelgebundener Sauger GAS 20 L SFC Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Grobschmutzdüse, 35 mm Ø (2 607 000 170) | Fugendüse, 35 mm Ø (2 607 000 165) | Entsorgungsstaubsack (2 605 411 231) | 1 x Faltenflter (2 607 432 024) | Luftreguliergriff (2 607 002 630) | Universalelektrowerkzeugadapter (2 607 002 632) | 2 x Absaugrohr, Länge 0.5 m, Ø 35 mm (2 607 002 631) | Universalschlauch 3 m, 38 mm Ø (1 600 A00 0JF)
SOL Date:
04.08.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Kabelgebundener Sauger
Bruttogewicht:
9,349 kg
Nettogewicht:
9,349 kg
Volumen:
96,561 dm3
Abmessung Länge:
602 mm
Abmessung Breite:
401 mm
Abmessung Höhe:
400 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Absaugsysteme
>
Nass-/Trockensauger
Weitere Suchbegriffe:
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
bosch boden-staubsauger
,
boden staubsauger
,
trockensauger 20l
,
Nass- und Trockensauger (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 190,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,85*
€ 273,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,44*
€ 273,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,07*
€ 272,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,93*
€ 267,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,35*
€ 251,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,52*
€ 226,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodendüse. Für Staubsauger
Bosch
1609201230
ab € 39,78*
Sonstiges
Faltenfilter, Filteroberfläche 3000 cm ², 139 x 185 mm, Zubehör für GAS 15 L
Bosch
2607432024
ab € 24,72*
Sonstiges
Flächendüse, 75 mm, 33,5 mm, Düse für Bosch-Heißluftgebläse
Bosch
1609390451
ab € 11,28*
Sonstiges
Grobschmutzdüse für Bosch-Sauger, 35 mm
Bosch
2607000170
ab € 11,04*
Sonstiges
Gummidüse für Bosch-Sauger, 35 mm
Bosch
1609201229
ab € 14,84*
Sonstiges
Mehrzweckdüse für Bosch-Sauger, 35 mm
Bosch
1609390478
ab € 33,44*
Sonstiges
Reduzierdüse für Bosch-Heißluftgebläse, 14 mm
Bosch
1609201647
ab € 7,86*
Sonstiges
Reduzierdüse für Bosch-Heißluftgebläse, 9 mm
Bosch
1609201797
ab € 8,66*
Sonstiges
Reflektordüse für Bosch-Heißluftgebläse, 32 mm, 33 mm
Bosch
1609390453
ab € 9,35*
Sonstiges
Saugbürste rund für Bosch-Sauger mit 35-mm-Rohren
Bosch
1609390481
ab € 7,52*
Sonstiges
Schlitzdüse für Bosch-Heißluftgebläse mit Elektronik, 10 mm
Bosch
1609201799
ab € 8,13*
Sonstiges
Schweißschuh, 10 mm
Bosch
1609201798
ab € 13,49*
Sonstiges
Vliesbeutel, passend zu GAS 20 L Professional
Bosch
2605411229
ab € 4,624*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen