Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Schlitz-Schraubendreher
>
Spannungsprüf-Schraubendreher
>
Spannungsprüf-Schraubendreher-Satz
>
Artikel
Combo Kit VDE-Schraubendreher-Set gemischt, 14-tlg.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-1600A02NF9
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1600A02NF9
EAN/GTIN:
4053423246803
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Combo Kit VDE-Schraubendreher-Set gemischt, 14-tlg.. Isoliert, unkompliziert, handlich – gemischtes VDE-Schraubendreher-Set mit einpoligem Phasenprüfer – 14-tlg. Set mit 13 VDE-Schraubendrehern SL 2,5 / 3,5 / 5,5 / 6,5 / PH 1 / PH2 / PZ 1 / PZ 2 / SL/PZ 1 / SL/PZ 2 / TX 10 / TX 1. Die Schraubendreher sind bis zu 10.000 Volt geprüft, und bis 1.000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900. Der einpolige Phasenprüfer ist nach DIN VDE 0680-6 zertifiziert
Weitere Informationen:
Isoliert:
true
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
5
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
2
Gesamtzahl der Werkzeuge:
14
Verpackung:
sonstige
Verpackungsabmessungen (Breite):
315 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
405 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
65 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
315 x 405 x 65 mm
Positionierung:
Isoliert, unkompliziert, handlich - gemischtes VDE-Schraubendreher-Set mit einpoligem Phasenprüfer - 14-tlg.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Set mit 13 VDE-Schraubendrehern SL 2.5 / 3.5 / 5.5 / 6.5 / PH 1 / PH2 / PZ 1 / PZ 2 / SL/PZ 1 / SL/PZ 2 / TX 10 / TX 1 | Die Schraubendreher sind bis zu 10000 Volt geprüft, und bis 1000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900 | Der einpolige Phasenprüfer ist nach DIN VDE 0680-6 zertifiziert
Titel:
Combo Kit VDE-Schraubendreher-Set gemischt, 14-tlg. Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.08.2024
SOL Datum:
01.05.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Bruttogewicht:
1,578 kg
Nettogewicht:
0,918 kg
Volumen:
8,292 dm3
Abmessung Länge:
405 mm
Abmessung Breite:
315 mm
Abmessung Höhe:
65 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
Handwerkzeug-Sets
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Handwerkzeuge
>
Handwerkzeugsets
... >
Handwerkzeuge
>
Isolierte Handwerkzeuge
>
Isolierte Handwerkzeug-Sets
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
Isolierte Handwerkzeug-Sets
... >
Handwerkzeuge
>
Isolierte Handwerkzeuge
>
Isolierte Schraubendreher
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
Isolierte Schraubendreher
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
Schraubendreher
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Handwerkzeuge
>
Schrauber
Weitere Suchbegriffe:
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
Spannungsprüf-Schraubendreher-Satz
,
bosch schraubendrehersatz
,
schraubendrehersatz 14tlg
,
phillips-vde-schraubendreher satz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 59,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Koffersystem L-BOXX 102
Bosch
1600A012FZ
ab € 30,13*
Sonstiges
Phasenprüfer SL3
Bosch
1600A02ND8
ab € 4,89*
Sonstiges
Schraubendreher PH1x100
Bosch
1600A02NB8
ab € 5,62*
Sonstiges
Schraubendreher PH2x125
Bosch
1600A02NB9
ab € 6,32*
Sonstiges
Schraubendreher SL2,5x75
Bosch
1600A02NC0
ab € 3,50*
Sonstiges
VDE-Schraubendreher PZ1x100
Bosch
1600A02ND1
ab € 5,63*
Sonstiges
VDE-Schraubendreher PZ2x125
Bosch
1600A02ND2
ab € 6,33*
Sonstiges
VDE-Schraubendreher SL/PZ1x100
Bosch
1600A02ND6
ab € 8,39*
Sonstiges
VDE-Schraubendreher SL/PZ1x125
Bosch
1600A02ND7
ab € 9,76*
Sonstiges
VDE-Schraubendreher SL3,5x75
Bosch
1600A02NC1
ab € 4,19*
Sonstiges
VDE-Schraubendreher SL5,5x100
Bosch
1600A02NC3
ab € 5,66*
Sonstiges
VDE-Schraubendreher SL6,5x125
Bosch
1600A02NC4
ab € 6,34*
Sonstiges
VDE-Schraubendreher TX10x75
Bosch
1600A02NC5
ab € 4,91*
Sonstiges
VDE-Schraubendreher TX15x75
Bosch
1600A02NC6
ab € 4,91*
Sonstiges
VDE-Schraubendreher TX20x100
Bosch
1600A02NC7
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen