Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-tlg. Steckschlüssel-Set, 6–13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608551079
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608551079
EAN/GTIN:
     3165140700962
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Der Extra Hard-Steckschlüssel ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. Vielseitig erfolgreich einsetzbar dank S2-modifiziertem Stahl und optimiertem Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Auch gewährt ein Dauermagnet festen Halt und verhindert Schlupf. Geeignet für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern.
Weitere Informationen:
Aufnahmeschaft Zoll:
1/4
Schlüsselweite mm:
6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13
Länge mm:
50
Vorteil HL (kurz):
Universal einsetzbar
Leistungsbeschreibung:
Universal einsetzbar
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
6-teiliges Steckschlüssel-Set | Steckschlüssel mit Dauermagnet
SOL Date:
01.01.2013
Neuerscheinung:
nein
Verpackung:
Kunststoffbox
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
6
Bruttogewicht:
0,3 kg
Nettogewicht:
0,25 kg
Volumen:
0,4 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,98*
€ 18,50*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,06*
€ 18,59*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,48*
€ 19,13*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,64*
€ 19,36*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 69,00*
ab € 16,37*
€ 20,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 185,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019H1071
ab € 83,31*
Sonstiges
Bosch
06019H1009
ab € 99,26*
Sonstiges
Bosch
06019H1008
ab € 145,20*
Sonstiges
Bosch
06019A6901
ab € 88,84*
Sonstiges
Bosch
06019A6906
ab € 101,76*
Sonstiges
Bosch
06019A6977
ab € 168,98*
Sonstiges
Bosch
06019E0002
ab € 106,10*
Sonstiges
Bosch
06019E0003
ab € 118,29*
Sonstiges
Bosch
06019E0005
ab € 178,37*
Sonstiges
Bosch
06019J2105
ab € 116,18*
Sonstiges
Bosch
06019J2106
ab € 131,68*
Sonstiges
Bosch
06019J2107
ab € 257,95*
Sonstiges
Bosch
06019E0101
ab € 106,49*
Sonstiges
Bosch
06019E0103
ab € 178,04*
Sonstiges
Bosch
06019E0102
ab € 118,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.