Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Set, 3-tlg., 17/19/21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 551 102 Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz
Bosch 2 608 551 102 Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz
Bosch 2 608 551 102 Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608551102
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608551102
EAN/GTIN:
     3165140704168
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Die Impact Control-Aufnahme ist ausgesprochen robust für das Schrauben von Sechskantschrauben mit Schlagschraubern und Steckschlüsseln ausgelegt. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen der Aufnahme höchste Haltbarkeit für Bestleistungen. Dieses Produkt ist für schwere Schraubaufgaben wie umfangreiche Montagen oder schwere Industriearbeiten bestimmt.
Weitere Informationen:
Verpackung:
Kunststoffbeutel
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
3
Aufnahmeschaft Zoll:
1/2
Schlüsselweite mm:
17 | 19 | 21
Länge mm:
85
Vorteil HL (kurz):
Sehr robust
Leistungsbeschreibung:
Sehr robust
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für besonders große Haltbarkeit und Höchstleistung
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
3tlg. Steckschlüsseleinsätze-Set
SOL Date:
01.01.2013
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,78 kg
Nettogewicht:
0,75 kg
Volumen:
0,47 dm3
Abmessung Länge:
110 mm
Abmessung Breite:
95 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,79*
€ 25,00*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,86*
€ 25,01*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 19,15*
€ 25,32*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,30*
€ 25,53*
10 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,86*
€ 26,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 18,79* pro Satz)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019J8300
ab € 217,60*
Sonstiges
Bosch
06019J8000
ab € 224,49*
Sonstiges
Bosch
06019J8001
ab € 251,83*
Sonstiges
Bosch
06019J8003
ab € 456,20*
Sonstiges
Bosch
06019J8002
ab € 484,55*
Sonstiges
Bosch
06019J8301
ab € 225,54*
Sonstiges
Bosch
06019J8303
ab € 450,46*
Sonstiges
Bosch
06019J8302
ab € 469,00*
Sonstiges
Bosch
06019J0300
ab € 148,75*
Sonstiges
Bosch
06019J0301
ab € 177,44*
Sonstiges
Bosch
06019L5000
ab € 159,34*
Sonstiges
Bosch
06019L5001
ab € 187,78*
Sonstiges
Bosch
06019L5002
ab € 338,70*
Sonstiges
Bosch
06019K4002
ab € 352,67*
Sonstiges
Bosch
06019K4000
ab € 180,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.