Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Säbelsägeblatt
>
Artikel
EXPERT Wood with Metal Demolition S1267XHM Säbelsägeblatt, 10 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 79DAC
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-2608900402
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608900402
EAN/GTIN:
4059952534923
Suchbegriffe:
Reciprosäge
Säbelsäge
Tigersäge
Säbelsägeblatt
Herausragende Lebensdauer bei Schnitten in Holz mit eingebetteten Metallelementen! Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke Was ist noch härter als ein Bosch-Carbide-Blatt? Natürlich eine Bosch-Carbide-Blatt mit verstärkten Zähnen! Manchmal werden Blätter bei Abrissarbeiten so stark beansprucht, dass die Zähne abgerissen werden. Also hat Bosch sie noch stärker gemacht. Wenn du wirklich die robustesten Strukturen und Beschläge zerlegen musst, ist das Bosch EXPERT ‘Wood with Metal Demolition’ Säbelsägeblatt genau das Richtige für dich. Es lässt sich auch durch härteste Einsätze nicht aufhalten und schneidet einfach weiter. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology
Weitere Informationen:
Zahnteilung [mm]:
3.5-5.0
Zahnteilung [TPI]:
5-7
Gesamtlänge [mm]:
300
Gesamtlänge [Zoll]:
12
Breite [mm]:
25
Dicke [mm]:
1.25
Blattmaterial:
CARBIDE
Abkürzung für Blattmaterial:
CT
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
250
Progressiv:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S1111DF Blatt in zähen Materialen
Kurzbeschreibung (klein):
Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke | Verstärkte Zähne halten der extremen Nutzung bei Abbrucharbeiten stand | Die konische Spitze gelangt besser an schwer zugängliche Stellen | Dickeres Blatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität
Material:
Holz mit zähem Metall | Bauholz mit Mörtel und Nägeln | WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe | Hartholz
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Hartmetallausführung:
true
Gesamtlänge:
300 mm
Zahnung:
5 mm
Bruttogewicht:
0,662 kg
Nettogewicht:
0,662 kg
Volumen:
0,334 dm3
Abmessung Länge:
330 mm
Abmessung Breite:
46 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Sägeblätter und Lochsägen
>
Säbelsägeblätter
>
EXPERT Wood with Metal Demolition S1267XHM Säbelsägeblätter
Weitere Suchbegriffe:
Tigersägeblatt
,
reciprosäge bosch
,
reciprosäge
,
Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote
(30)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
5 Tage
72
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,22*
€ 136,18*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 115,65*
€ 136,20*
Lager 820
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 116,61*
€ 136,26*
Lager 4757
6 Tage
131
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,47*
€ 140,82*
Lager 1498
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 122,44*
€ 142,74*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 116,22* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Gartensäge Keo
Bosch
0600861A01
ab € 67,25*
Sonstiges
Akku-Gartensäge Keo, 1 Akkupack PBA 18V 2.0Ah W-B u. Ladegerät
Bosch
0600861A00
ab € 102,87*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18
Bosch
06033B2402
ab € 76,87*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18
Bosch
06033B2400
ab € 81,50*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah
Bosch
06033B2401
ab € 109,98*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah
Bosch
06033B2403
ab € 121,96*
Sonstiges
Combo Kit Set mit 3x 18V: GSB 18V-110C/GKS 18V-68GC /GSA 18V-28 /3 x Akku
Bosch
0615990N38
ab € 837,23*
Sonstiges
Combo Kit Set mit 4x 18V-Werkzeugen: GSR, GKT, GST, GEX, 3x Akku
Bosch
0615990N36
ab € 949,29*
Sonstiges
Combo Kit Set mit 4x 18V: GSR 18V-90C/GDX 18V-210C/GBH18V-24C/GSA18V-28, 3x Akku
Bosch
0615990N37
ab € 859,04*
Sonstiges
Combo Kit Set, 5 18V: GSR 18V-55/GWS 18V-10/GKS 18V-57-2/GSA 18V-LI/GST 18V-125B
Bosch
0615990N39
ab € 730,86*
Sonstiges
Stichsäge PST 1000 PEL
Bosch
06033A0300
ab € 106,90*
Sonstiges
Stichsäge PST 700 E
Bosch
06033A0000
ab € 57,63*
Sonstiges
Stichsäge PST 800 PEL
Bosch
06033A0100
ab € 73,13*
Sonstiges
Stichsäge PST 900 PEL
Bosch
06033A0200
ab € 80,21*
Sonstiges
Säbelsäge PSA 700 E
Bosch
06033A7000
ab € 72,43*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen