Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierrad 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-2615041432
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615041432
EAN/GTIN:
     8710364007141
Suchbegriffe:
Filzpolierscheibe
Filzscheibe
Polierfilz
Baumwollpolierscheibe
Polierrad 13 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Metall:
true
Zubehör:
true
Produktbeschreibung:
Kleinstes zylinderförmiges Polierrad. Ideal zum detaillierte
Arbeitsdurchmesser:
13.0 mm
Material:
Filz | Spezial|Glasfaserverstärkte Kunststoffe | Metall|Stahlprofile | Metall|Metallrohre | Metall|Metallblech | Metall|Weichmetall | Metall|Messing | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Gold | Metall|Aluminium | Metall|Silber | Metall|Edelstahl | Metall|Kupfer | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Plexiglas
Form:
Rad
Dornverwendung:
Verwendung mit Gewindedorn 401
Breite:
12.0 mm
Höchstdrehzahl:
20000 1/min
Länge:
12.0 mm
Höhe:
6.0 mm
Länge des Produktkartons:
1.3 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,008 kg
Nettogewicht:
0,008 kg
Volumen:
0,11 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 1,60*
€ 2,29*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,38*
3 Tage
953
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,57*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 2,59*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26150401JA
ab € 2,85*
Zubehör
Dremel
26150402JA
ab € 4,58*
Zubehör
Dremel
F0133000JP
ab € 57,53*
Zubehör
Dremel
2615S402JB
ab € 7,05*
Zubehör
Dremel
2615S724JA
ab € 31,14*
Zubehör
Dremel
2615042132
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.