Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierspitze 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-26150422JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150422JA
EAN/GTIN:
     8710364045051
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifspitze dremel
Polierspitze 10 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Polieren von Metall und Kunststoff auf flachen Oberfläch
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
10.0 mm
Material:
Filz | Spezial|Glasfaserverstärkte Kunststoffe | Metall|Stahlprofile | Metall|Metallrohre | Metall|Metallblech | Metall|Weichmetall | Metall|Messing | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Gold | Metall|Aluminium | Metall|Silber | Metall|Edelstahl | Metall|Kupfer | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Plexiglas
Form:
Kegel
Dornverwendung:
Verwendung mit Gewindedorn 401
Breite:
9.0 mm
Höchstdrehzahl:
20000 1/min
Länge:
9.0 mm
Höhe:
20.0 mm
Länge des Produktkartons:
1.3 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Metall:
true
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,009 kg
Nettogewicht:
0,009 kg
Volumen:
0,075 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schleifstift, Polierspitze
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,63*
€ 5,27*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,68*
€ 5,47*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 5,49*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,95*
€ 5,72*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 5,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S406JC
ab € 9,32*
Zubehör
Dremel
2615056932
ab € 9,60*
Zubehör
Dremel
2615057032
ab € 9,63*
Zubehör
Dremel
26150932JA
ab € 1,33667*
Zubehör
Dremel
2615S724JA
ab € 31,22*
Zubehör
Dremel
2615042132
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.