Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettensägen-Schärfschleifstein 4,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-26150454JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150454JA
EAN/GTIN:
     8710364044993
Suchbegriffe:
Schärfschleifstein
Kettensägen-Schärfschleifstein 4,8 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zweitgrößter Kettensägen-Schärfschleifstein. Erfordert ein D
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Schärfen der Sägekettenzähne. | Wie funktioniert es? | Beim Schärfen einer Kettensäge müssen alle Zähne, die in ein | Zur Verwendung folgender Materialien: | Sägeketten. | Empfohlene Drehzahl: | Kettensägenblatt 30000
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
4.8 mm
Zubehörlänge:
50.0 mm
Material:
Aluminiumoxid | Spezial|Kettensägenkette
Form:
Zylinder
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
5.0 mm
Länge:
5.0 mm | 50.0 mm
Höhe:
39.0 mm
Höchstdrehzahl:
30000 1/min
Länge des Produktkartons:
1 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Durchmesser:
3.2 mm
Bruttogewicht:
0,015 kg
Nettogewicht:
0,014 kg
Volumen:
0,115 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
23 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 4,56*
€ 6,46*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,75*
€ 6,67*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,99*
€ 6,98*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,04*
€ 7,11*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,16*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 57,71*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 45,30*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 66,37*
Sonstiges
Dremel
F0133000JU
ab € 37,77*
Sonstiges
Dremel
F0134250JF
ab € 110,63*
Sonstiges
Dremel
F0137760JA
ab € 51,44*
Sonstiges
Dremel
F0138240JF
ab € 118,14*
Sonstiges
Dremel
F0138240JA
ab € 92,06*
Sonstiges
Dremel
F0138240JK
ab € 135,49*
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 207,20*
Sonstiges
Dremel
F0138260JA
ab € 143,99*
Sonstiges
Dremel
F0132050JM
ab € 37,56*
Sonstiges
Dremel
26150453JA
ab € 4,58*
Sonstiges
Dremel
26150457JA
ab € 4,65*
Sonstiges
Dremel
26150455JA
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.