Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Winkelbohrvorsatz
>
Artikel
DREMEL® 575 Winkelvorsatz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-26150575JB
Hersteller:
Dremel
Herst.-Nr.:
26150575JB
EAN/GTIN:
8710364082391
Suchbegriffe:
Winkelbohrkopf
Winkelbohrvorsatz
Winkelkopf
winkelbohrvorsatz dremel
DREMEL® 575 Winkelvorsatz
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Finde den richtigen Winkel für schwer zugängliche Stellen
Vorteile:
Was können Sie damit tun? | Mit dem Winkelvorsatz in Kombination mit deinem Dremel Multi | Wie funktioniert es? | Löse die Spannzange und entferne die Spannmutter von deinem
Inhalt:
Winkelvorsatz | Antriebskappe
Vorteile des Sets::
Nutze alle Funktionen deines Dremel Multifunktionswerkzeugs | Der feste 90°-Kopf des Vorsatzgeräts hält das Werkzeug stabi | Mit wenigen Handgriffen an deinem Multifunktionswerkzeug bef | Die kompakte und robuste Bauweise fügt minimal Gewicht zu de | Inhalt: 1x Winkelvorsatz, 1x Antriebskappe, 1x Kurzanleitung
Länge:
8.5 cm
Breite:
3 cm
Tiefe:
6 cm
Onlinehändler Produktname:
DREMEL 575 Winkelvorsatz
Kaufgründe (Online-Händler):
Passt an kleine, enge Orte und bietet 12 umschaltbare Richtu | Der feste 90°-Kopf sorgt für ausgezeichnete Sicht auf deine | Einfach auf dein Dremel Multifunktionswerkzeug zu schrauben, | Die leichte, robuste Bauweise behält das vertraute Gefühl de | Inhalt: 1x Winkelvorsatz, 1x Antriebskappe, 1x Kurzanleitung
Länge des Produktkartons:
9 cm
Höhe des Produktkartons:
12 cm
Breite des Produktkartons:
4 cm
SOL Date:
05.05.2004
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,112 kg
Nettogewicht:
0,084 kg
Volumen:
0,577 dm3
Abmessung Länge:
149 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
43 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
MX
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Heimwerkerarbeiten im Innenbereich
>
Heimwerkeraufgaben im und ums Haus
>
Nischenregal
... >
Multifunktions-Werkzeugsystem
>
Vorsatzgeräte
>
Vorsatzgeräte für schwer erreichbare Stellen
Weitere Suchbegriffe:
winkelbohrkopf
,
Winkelvorsatz
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,58*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DREMEL 636 Holzbohrersatz (4 Stück)
Dremel
26150636JA
ab € 6,94*
Sonstiges
DREMEL® 3000-1/25 EZ Multifunktionswerkz. mit 1 Vorsatzgerät, 25 Zubehöre
Dremel
F0133000JP
ab € 57,70*
Sonstiges
DREMEL® 3000-15 Multifunktionswerkzeug (130 W) mit 15 Zubehöre
Dremel
F0133000JA
ab € 45,53*
Sonstiges
DREMEL® 3000-2/25 Multifunktionswerkzeug (130 W), 25 Zubehöre, 2 Vorsatzgerät
Dremel
F0133000HA
ab € 66,26*
Sonstiges
DREMEL® 3000-5 Multifunktionswerkzeug (130 W) mit 5 Zubehöre
Dremel
F0133000JU
ab € 37,85*
Sonstiges
DREMEL® 4250, Multifunktionswerkzeug, 45 Zubehöre, 3 Vorsatzgeräte
Dremel
F0134250JF
ab € 110,48*
Sonstiges
DREMEL® 7760-15 Akku-Multifunktionswerkzeug 3,6 V mit 15 Zubehöre
Dremel
F0137760JA
ab € 51,32*
Sonstiges
DREMEL® 8240, Kabelloses Multifunktionswerkzeug, 1 x 12-V-2Ah-Akku, 45 Zubehören
Dremel
F0138240JF
ab € 118,17*
Sonstiges
DREMEL® 8240, Kabelloses Multifunktionswerkzeug, 1x 12-V-2Ah-Akku, 5 Zubehöre
Dremel
F0138240JA
ab € 92,05*
Sonstiges
DREMEL® 8240, Kabelloses Multifuntionswerkzeug mit Zubehörset der Platin-Edition
Dremel
F0138240JK
ab € 136,40*
Sonstiges
DREMEL® 8260, Multifunktionswerkzeug 8260, 1x 12 V Akku, 65 Zubehöre, 5 Aufsätze
Dremel
F0138260JF
ab € 206,64*
Sonstiges
DREMEL® 8260, Multifunktionswerkzeug, 1x Akku 12 V, 5 Zubehöre
Dremel
F0138260JA
ab € 144,20*
Sonstiges
DREMEL® EZ SpeedClic: Holztrennscheibe
Dremel
2615S544JB
ab € 13,19*
Sonstiges
DREMEL® EZ SpeedClic: Metall-Trennscheiben, 12er-Pack
Dremel
2615S456JD
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen