Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Metallbohrer
>
Spiralbohrer
>
Spiralbohrer ohne Norm
>
Artikel
Präzisions-Bohrersatz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-919481
Hersteller:
Dremel
Herst.-Nr.:
2615062832
EAN/GTIN:
8710364009381
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrerkassette
Präzisions-Bohrersatz
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Schneidstoff:
sonstige
Aufnahmesystem:
sonstige
Produktbeschreibung:
Bohrer-Satz für präzises Bohren
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Dieses Set enthält 7 Mehrzweck-Bohrer für präzises Bohren in | Wie funktioniert es? | Wähle die richtige Größe für dein Projekt. Führe die Bohrers | Zur Verwendung auf folgenden Materialien | Hartholz, Kunststoff, Plexiglas, Weichmetall, Weichholz. | Empfohlene Drehzahl | Weichholz 20 - 30000 Hartholz 20 - 30000 Laminat/Kunststof
Inhalt:
1x 0.8 mm, 1x 1.2 mm, 1x 1.6 mm, 1x 2.0 mm, 1x 2.4 mm, 1x 2,
Vorteile des Sets::
Satz mit 7 Bohrern aus Edelstahl für präzises Bohren. | Ideal zum Bohren in weiche Metalle, Holz, Plexiglas und Kuns | Wird in einer praktischen Aufbewahrungsbox aufbewahrt. | Größen für Zubehör: Durchmesser: 0.8 mm, 1.2 mm, 1.6 mm, 2.0
Tags:
Multifunktionswerkzeug
Schaftdurchmesser:
0.8 - 3.2 mm
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Verwendung:
Enthält 7 Präzisionsbohrer, 0.8 mm – 3.2 mm.
Breite:
9.0 mm
Länge:
38.0 mm
Höhe:
61.0 mm
Höchstdrehzahl:
35000 1/min
Onlinehändler Produktname:
DREMEL Bohrer-Zubehörsatz 628 (7 Teile)
Kaufgründe (Online-Händler):
Set mit 7 langlebigen Bohrern aus Edelstahl. | Ideal für präzises Bohren in Holz, Weichmetall, Kunststoff u | Inklusive praktischer Aufbewahrungsbox. | Zubehördurchmesser: 0.8 mm, 1.2 mm, 1.6 mm, 2.0 mm, 2.4 mm,
Länge des Produktkartons:
1.5 cm
Höhe des Produktkartons:
13.5 cm
Breite des Produktkartons:
6.7 cm
Material:
Spezial|Plexiglas | Spezial|Kunststoff, allgemein | Metall|Weichmetall | Holz|Holz, weich | Holz|Holz, hart
Termin Markteinführung:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,026 kg
Nettogewicht:
0,026 kg
Volumen:
0,188 dm3
Abmessung Länge:
140 mm
Abmessung Breite:
67 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Heimwerkerarbeiten im Innenbereich
>
Heimwerkeraufgaben im und ums Haus
>
Besteck-Kronleuchter
... >
Heimwerkerarbeiten im Innenbereich
>
Heimwerkeraufgaben im und ums Haus
>
Eckstück an Regenrinne ersetzen
... >
Handwerk und Hobby
>
Weihnachten
>
Gestalten Sie einen wunderschönen Adventskalender
... >
Heimwerkerarbeiten im Innenbereich
>
Heimwerkeraufgaben im und ums Haus
>
Gewürzregal
... >
Heimwerkerarbeiten im Innenbereich
>
Heimwerkeraufgaben im und ums Haus
>
Kristall-Lichtschiene
... >
Handwerk und Hobby
>
Allgemeines
>
Muschelarmband herstellen
... >
Heimwerkerarbeiten im Innenbereich
>
Heimwerkeraufgaben im und ums Haus
>
Nischenregal
... >
Handwerk und Hobby
>
Allgemeines
>
Nisthilfe aus Flaschenkürbis fertigen
... >
Außenbereich
>
Gartenprojekte
>
Nisthilfe aus Flaschenkürbis fertigen
... >
Zubehöre
>
Spannzangen / Aufspanndorne / Verschiedenes
>
Präzisions-Bohrersatz
... >
Heimwerkerarbeiten im Innenbereich
>
Heimwerkeraufgaben im und ums Haus
>
Sockelleistenecke anbringen
... >
Dremel
>
Arts & Crafts
>
Zubehöre
Weitere Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
,
Bohrer-Set
,
Bohrersatz
,
Bohrerset
,
Fräsmesser
,
Frässtift
,
Kleinfrässtift
,
Rotorfräser
,
Spiralbohrer ohne Norm
,
Spiralbohrer-Satz
,
Spiralbohrermagazin
,
Spiralbohrersatz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
bit-sortiment 7 teilig
,
bit satz
,
bohrer-satz dremel
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 6,68*
Lager 4310
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 4,73*
€ 6,70*
Lager 2478
4 Tage
8623
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 7,43*
Lager 96KMA
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 7,46*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,37*
€ 7,46*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bohrfutter (0,8 - 3,2 mm)
Dremel
2615448632
ab € 7,36*
Sonstiges
DREMEL 636 Holzbohrersatz (4 Stück)
Dremel
26150636JA
ab € 6,90*
Sonstiges
DREMEL® - Diamant Glasbohrer, groß
Dremel
26150663JB
ab € 11,86*
Sonstiges
DREMEL® 3000-1/25 EZ Multifunktionswerkz. mit 1 Vorsatzgerät, 25 Zubehöre
Dremel
F0133000JP
ab € 57,53*
Sonstiges
DREMEL® 3000-15 Multifunktionswerkzeug (130 W) mit 15 Zubehöre
Dremel
F0133000JA
ab € 44,68*
Sonstiges
DREMEL® 3000-2/25 Multifunktionswerkzeug (130 W), 25 Zubehöre, 2 Vorsatzgerät
Dremel
F0133000HA
ab € 64,38*
Sonstiges
DREMEL® 3000-5 Multifunktionswerkzeug (130 W) mit 5 Zubehöre
Dremel
F0133000JU
ab € 36,88*
Sonstiges
DREMEL® 4250, Multifunktionswerkzeug, 45 Zubehöre, 3 Vorsatzgeräte
Dremel
F0134250JF
ab € 108,00*
Sonstiges
DREMEL® 7760-15 Akku-Multifunktionswerkzeug 3,6 V mit 15 Zubehöre
Dremel
F0137760JA
ab € 50,34*
Sonstiges
DREMEL® 8240, Kabelloses Multifunktionswerkzeug, 1 x 12-V-2Ah-Akku, 45 Zubehören
Dremel
F0138240JF
ab € 118,04*
Sonstiges
DREMEL® 8240, Kabelloses Multifunktionswerkzeug, 1x 12-V-2Ah-Akku, 5 Zubehöre
Dremel
F0138240JA
ab € 92,34*
Sonstiges
DREMEL® 8240, Kabelloses Multifuntionswerkzeug mit Zubehörset der Platin-Edition
Dremel
F0138240JK
ab € 136,38*
Sonstiges
DREMEL® 8260, Multifunktionswerkzeug 8260, 1x 12 V Akku, 65 Zubehöre, 5 Aufsätze
Dremel
F0138260JF
ab € 185,91*
Sonstiges
DREMEL® 8260, Multifunktionswerkzeug, 1x Akku 12 V, 5 Zubehöre
Dremel
F0138260JA
ab € 140,95*
Sonstiges
DREMEL® Stylo+, 2050-15 Multifunktionswerkzeug (9 Watt) mit 15 Zubehöre
Dremel
F0132050JM
ab € 37,94*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen