Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Abziehsteine
>
Korund-Schleifstein
>
Artikel
Korund-Schleifspitze 9,5 mm, mittelgroß, konisch
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-C51539
Hersteller:
Dremel
Herst.-Nr.:
26150952JA
EAN/GTIN:
8710364044894
Suchbegriffe:
Korund-Schleifstein
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Korund-Schleifspitze 9,5 mm, mittelgroß, konisch
Weitere Informationen:
Kornart:
Korund
Geeignet für Aluminium:
true
Geeignet für Buntmetalle:
true
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Glas:
true
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Porzellan:
true
Geeignet für Stahl:
true
Max. Drehzahl:
25000 1/min
Produktbeschreibung:
Mittelgroßer, konischer Schleifstein. Zum Schleifen von Mate
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Zum Schärfen, Glätten und Schleifen einer Vielzahl von Mater | Wie funktioniert es? | Um die besten Ergebnisse zu erzielen, setze die Zubehörseite | Zur Verwendung folgender Materialien: | Die orangefarbenen Schleifsteine sind für Metalle und Eisenm | Empfohlene Drehzahl: | Aluminium: 15000 Messing 15000 Kupfer 15000
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
9.5 mm
Zubehörlänge:
40.0 mm
Material:
Aluminiumoxid | Metall|Metallrohre | Metall|Metallblech | Metall|Aluminium | Metall|Weichmetall | Metall|Messing | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Gold | Metall|Silber | Metall|Edelstahl | Metall|Guss | Metall|Kupfer
Form:
Großer Kegel
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
10.0 mm
Länge:
10.0 mm
Höhe:
39.0 mm
Höchstdrehzahl:
25000 1/min
Länge des Produktkartons:
2 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,019 kg
Nettogewicht:
0,018 kg
Volumen:
0,11 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Zubehöre
>
Schleifen / Schärfen
>
Aluminiumoxid-Schleifsteine
... >
Heimwerkerarbeiten im Innenbereich
>
Heimwerkeraufgaben im und ums Haus
>
Besteck-Kronleuchter
... >
Außenbereich
>
Gartenprojekte
>
Gartenmöbel auffrischen
... >
Außenbereich
>
Gartenprojekte
>
Metallgartenmöbel restaurieren
... >
Handwerk und Hobby
>
Allgemeines
>
Nisthilfe aus Flaschenkürbis fertigen
... >
Außenbereich
>
Gartenprojekte
>
Nisthilfe aus Flaschenkürbis fertigen
... >
Dremel
>
Arts & Crafts
>
Zubehöre
Weitere Suchbegriffe:
dremel korund schleifspitze
,
korund schleifstein
,
schleifspitze dremel
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,63334*
€ 2,31334*
Lager 1375
3
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,08667*
€ 3,06667*
Lager 108
3
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,24*
€ 3,29667*
Lager 115
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,45*
€ 3,50*
Lager 4310
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,97*
€ 5,66*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,31334*
€ 2,75287
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25334*
€ 2,68147
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10334*
€ 2,50297
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97334*
€ 2,34827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93334*
€ 2,30067
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63334*
€ 1,94367
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück (
entspricht € 6,94002* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DREMEL® 3000-1/25 EZ Multifunktionswerkz. mit 1 Vorsatzgerät, 25 Zubehöre
Dremel
F0133000JP
ab € 57,53*
Zubehör
DREMEL® EZ SpeedClic: Starter-Set
Dremel
2615S406JC
ab € 9,29*
Zubehör
Fugenfräser 1,6 mm
Dremel
2615056932
ab € 9,55*
Zubehör
Fugenfräser 3,2 mm
Dremel
2615057032
ab € 9,59*
Zubehör
Korund-Schleifspitze 9,5 mm, mittelgroß, zylindrisch
Dremel
26150932JA
ab € 1,63334*
Zubehör
Mehrzweck-Zubehörset 150 Teile
Dremel
2615S724JA
ab € 31,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen