Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korund-Schleifspitze 3,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     4310-26150997JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150997JA
EAN/GTIN:
     8710364044924
Suchbegriffe:
Korund-Schleifstein
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Korund-Schleifspitze 3,4 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Kleinster, kegelförmiger Aluminiumoxid-Schleifstein mit flac
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Zum Schärfen, Glätten und Schleifen einer Vielzahl von Mater | Wie funktioniert es? | Um die besten Ergebnisse zu erzielen, setze die Zubehörseite | Zur Verwendung folgender Materialien: | Die orangefarbenen Schleifsteine sind für Metalle und Eisenm | Empfohlene Drehzahl: | Aluminium: 15000 Messing 15000 Kupfer 15000
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
3.4 mm
Zubehörlänge:
39.0 mm
Material:
Aluminiumoxid | Metall|Metallrohre | Metall|Metallblech | Metall|Aluminium | Metall|Weichmetall | Metall|Messing | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Gold | Metall|Silber | Metall|Edelstahl | Metall|Guss | Metall|Kupfer
Form:
Kleiner Kegel
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
3.0 mm
Länge:
3.0 mm
Höhe:
38.0 mm
Höchstdrehzahl:
25000 1/min
Länge des Produktkartons:
2 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Kornart:
Korund
Kopfform:
sonstige
Geeignet für Aluminium:
true
Geeignet für Buntmetalle:
true
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Glas:
true
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Porzellan:
true
Geeignet für Stahl:
true
Max. Drehzahl:
25000 1/min
Bruttogewicht:
0,011 kg
Nettogewicht:
0,01 kg
Volumen:
0,055 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 4,55*
€ 6,49*
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 6,73*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,99*
€ 7,02*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,06*
€ 7,16*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,11*
€ 7,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 58,01*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 45,65*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 66,37*
Sonstiges
Dremel
F0133000JU
ab € 37,96*
Sonstiges
Dremel
F0134250JF
ab € 110,65*
Sonstiges
Dremel
F0137760JA
ab € 51,37*
Sonstiges
Dremel
F0138240JF
ab € 118,12*
Sonstiges
Dremel
F0138240JA
ab € 91,81*
Sonstiges
Dremel
F0138240JK
ab € 131,72*
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 206,87*
Sonstiges
Dremel
F0138260JA
ab € 144,28*
Sonstiges
Dremel
F0132050JM
ab € 37,89*
Sonstiges
Dremel
26158193JA
ab € 3,77*
Sonstiges
Dremel
2615821532
ab € 1,55*
Sonstiges
Dremel
26158153JA
ab € 1,33667*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.