Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® 3-in-1 Multi-Schraubstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-26152500JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26152500JA
EAN/GTIN:
     8710364037544
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
DREMEL® 3-in-1 Multi-Schraubstock
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Mit dem stationären, um 360° drehbaren 3-in-1-Schraubstock,
Vorteile:
Was können Sie damit tun? | Der Dremel Multi-Schraubstock ist das ultimative 3-in-1-Vors | Wie funktioniert es? | Zur Verwendung als Werkzeughalter, um einen stationäres, sch
Inhalt:
Dremel 3-in-1 Multi-Schraubstock | Abnehmbare Soft-Spannbacken | Werkzeugständer-Adapter
Vorteile des Sets::
3-in-1 Multi-Schraubstock: zur Verwendung als stationärer Sc | Verstelle und drehe den 3-in-1 Multi-Schraubstock bequem um | Gummibacken mit V-Rillen halten und schützen dein Werkstück. | Dank der Schnellfreigabetaste kannst du dein Werkstück beque | Inhalt: 1x 3-in-1 Multi-Schraubstock, 1x Zubehörset für Mult
Länge:
32 cm
Breite:
9.5 cm
Tiefe:
32 cm
Onlinehändler Produktname:
DREMEL 2500 3-in-1 Multi-Schraubstock
Kaufgründe (Online-Händler):
Mit dem 3-in-1 Multi-Schraubstock bekommst du 3 Funktionen: | So kannst du dein Werkstück oder Multifunktionswerkzeug sich | Die Gummibacken der Zwinge sind mit V-Rillen ausgestattet, u | Die Schnellfreigabefunktion der Zwinge ermöglicht ein schnel | Inhalt: 1x 3-in-1 Multi-Schraubstock, 1x Zubehörset für Mult
Länge des Produktkartons:
19.5 cm
Höhe des Produktkartons:
36.8 cm
Breite des Produktkartons:
10 cm
Bruttogewicht:
1.65 kg | 1,569 kg
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Nettogewicht:
1,565 kg
Volumen:
8,14 dm3
Abmessung Länge:
348 mm
Abmessung Breite:
207 mm
Abmessung Höhe:
113 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 57,86*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 45,62*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 66,21*
Sonstiges
Dremel
F0133000JU
ab € 38,07*
Sonstiges
Dremel
F0134250JF
ab € 110,15*
Sonstiges
Dremel
F0137760JA
ab € 51,44*
Sonstiges
Dremel
F0138240JF
ab € 118,11*
Sonstiges
Dremel
F0138240JA
ab € 92,60*
Sonstiges
Dremel
F0138240JK
ab € 135,41*
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 193,17*
Sonstiges
Dremel
F0138260JA
ab € 144,78*
Sonstiges
Dremel
26150453JA
ab € 4,73*
Sonstiges
Dremel
2615821532
ab € 1,55*
Sonstiges
Dremel
26150997JA
ab € 4,75*
Sonstiges
Dremel
26150953JA
ab € 4,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.