Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4048612123294 Herst.-Nr.: 6006810 EAN/GTIN: 4048612123294 |
| | |
|
| | |
| Höchster Schnittschutz in Verbindung mit dem besten Ölgrip seiner Klasse! Die Xtra-Grip Beschichtung sorgt für eine exzellente Griffigkeit in öligen Bereichen und eine hohe Langlebigkeit des Handschuhs. Für mehr Nachhaltigkeit und ein Mehr an Sicherheit! uvex phynomic Schnittschutzhandschuhe stammen aus unserer CO2-neutralen Produktion in Deutschland. Sie sitzen wie eine zweite Haut, sind feinfühlig und erfüllen höchste Ansprüche zum Schutz Ihrer Gesundheit (proDERM®). Dank der Touchscreen-Eignung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen gibt es keinen Grund mehr, den uvex phynomic F XG auszuziehen. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex phynomic | Ausführung: | mit Strickbund | Beschichtung: | Aqua-Polymer Xtra Grip Schaum | Geschlecht: | Unisex | Größe verkettet: | 10 | Marke: | uvex | Obermaterial: | High Performance Polyethylen (HPPE), Stahl, Polyamid (PA), E | Produktart: | Schutzhandschuh | Produktname: | uvex phynomic F XG | Produkttyp: | Schnittschutzhandschuhe | Suchfarbe (Filter): | schwarz | Wiederverwendung: | Mehrweg (R) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittfeste handschuhe uvex, schnittschutzhandschuh, lebensmittelhandschuhe schwarz, arbeitshandschuhe, montagehandschuhe, 6037, 60068 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 10 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 7,34* | € 9,42* | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 7,41* | € 9,49* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,44* | € 11,15* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 8,07* | € 11,79* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 8,96* | € 13,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 94,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|