Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex unidur 6641 60210 Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6021011
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6021011
EAN/GTIN:
     4048612020005
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der uvex unidur 6641 ist ein leichter PU-beschichteter HPPE-Montagehandschuh mit Schnittschutzlevel 3/B. Dabei ist der Handschuh extrem feinfühlig. Er eignet sich hervorragend für die Feinmontage, bei der hohe Taktilität und Schnittschutz gefordert werden.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex unidur
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Polyurethan (PU)
Größe verkettet:
11
Marke:
uvex
Obermaterial:
High Performance Polyethylen (HPPE), Elastan
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex unidur 6641
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
weiß, grau
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh uvex größe 11, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, schnittschutzhandschuhe, 6034, 60210
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,90*
€ 9,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 7,80*
€ 9,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.