| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-6051610 Herst.-Nr.: 6051610 EAN/GTIN: 4048612015742 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der uvex unidur 6649 ist ein leichter PU-beschichteter HPPE-Montagehandschuh mit Schnittschutzlevel 3/B. Dabei ist der Handschuh extrem feinfühlig. Er eignet sich hervorragend für die Feinmontage, bei der hohe Taktilität und Schnittschutz gefordert werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex unidur | Ausführung: | mit Strickbund | Beschichtung: | Polyurethan (PU) | Größe verkettet: | 10 | Marke: | uvex | Obermaterial: | High Performance Polyethylen (HPPE), Polyamid (PA), Elastan | Produktart: | Schutzhandschuh | Produktname: | uvex unidur 6649 | Produkttyp: | Schnittschutzhandschuhe | Suchfarbe (Filter): | blau, grau | Wiederverwendung: | Mehrweg (R) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, hppe-faser schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, schnittschutzhandschuhe, 6034, 60516 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |