Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex rubiflex S XG35B 60557 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6055708
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6055708
EAN/GTIN:
     4048612024843
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Gebrauchsanweisung URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der leichte Chemikalienschutzhandschuh uvex rubiflex S XG mit innovativer Xtra-Grip-Beschichtung. Er verbindet Schutz und Griffsicherheit mit hervorragendem Tragekomfort und Flexibilität. Ein trikotierter Chemikalienschutzhandschuh bietet neben den angenehmen Trageeigenschaften gleichzeitig guten Schutz gegen vielfältigste chemische und mechanische Risiken.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex rubiflex S
Ausführung:
mit Stulpe
Beschichtung:
Nitril-Kautschuk (NBR), Xtra Grip
Größe verkettet:
8
Marke:
uvex
Obermaterial:
Baumwoll-Interlock
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex rubiflex S XG35B
Produkttyp:
Chemikalienschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
blau, schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, uvex schnittschutzhandschuh größe 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, arbeitshandschuhe, chemikalienschutzhandschuhe, handschuhe nitril, nitril handschuhe, 6062, 60557
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,21*
€ 24,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,82*
€ 23,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,70*
€ 22,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,47*
€ 13,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.