Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4048612039519 Herst.-Nr.: 6059809 EAN/GTIN: 4048612039519 |
| | |
|
| | |
| uvex synexo verbindet die Vorteile nahtloser Schutzhandschuhe mit speziellen Schutzzonen. Ob feine Präzisionsarbeiten oder Tätigkeiten, bei denen richtig zugepackt wird: uvex synexo schützt ganz gezielt dort, wo es drauf ankommt – und setzt neue Maßstäbe bei Funktionalität und Tragekomfort. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex synexo | Ausführung: | mit Strickbund, mit Daumenbeugenverstärkung, mit Protektoren | Beschichtung: | Nitril-Kautschuk (NBR), Grip-Finish | Größe verkettet: | 9 | Marke: | uvex | Obermaterial: | High Performance Polyethylen (HPPE), Glasfaser, Nylon | Produktart: | Schutzhandschuh | Produktname: | uvex synexo impact 1 | Produkttyp: | Impacthandschuhe | Suchfarbe (Filter): | schwarz, gelb | Verschluss: | Klettverschluss | Wiederverwendung: | Mehrweg (R) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe uvex level c gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, arbeitshandschuhe, 6024, 60598 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 13,99* | € 16,73* | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 14,06* | € 16,79* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 13,02* | € 18,86* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 16,09* | € 19,52* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 14,79* | € 19,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 6,995* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 167,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|