| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-6096810 Herst.-Nr.: 6096810 EAN/GTIN: 4048612051146 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der uvex u-chem 3100 ist ein vollwertiger Chemikalienschutzhandschuh zertifiziert nach EN ISO 374-1:2016/Type A (A J K L O T). Dieses Modell bietet zudem guten mechanischen Schutz und ist daher für unterschiedlichste Einsatzgebiete sehr gut geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex u-chem | Ausführung: | mit Stulpe | Beschichtung: | Nitril-Kautschuk (NBR), Grip-Finish | Größe verkettet: | 10 | Marke: | uvex | Obermaterial: | Baumwoll-Interlock | Produktart: | Schutzhandschuh | Produktname: | uvex u-chem 3100 | Produkttyp: | Chemikalienschutzhandschuhe | Suchfarbe (Filter): | schwarz | Wiederverwendung: | Mehrweg (R) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe uvex nitrile gr. 10, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.10, arbeitshandschuhe, chemikalienschutzhandschuhe, 6069, 60968 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |