Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh HexArmor 9000 Series 9013 60984 Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6098407
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6098407
EAN/GTIN:
     815733013568
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der vielseitige 9000 ,Series™ ,9013 bietet Ihnen branchenführenden Schnittschutz, komplett mit einer HPPE-Außenschicht aus Mischgewebe und einer angerauten Nitril-Handflächenbeschichtung mit außergewöhnlicher Grifffestigkeit.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
HexArmor
Ausführung:
mit Strickbund, mit SuperFabric®-Schutzkacheln
Beschichtung:
Nitril-Kautschuk (NBR), Grip-Finish
Größe verkettet:
6
Marke:
HexArmor
Obermaterial:
High Performance Polyethylen (HPPE), Glasfaser
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
HexArmor 9000 Series 9013
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe, Stichschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
grau, schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 21,97* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,61*
€ 35,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,26*
€ 34,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,78*
€ 33,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,73*
€ 31,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,70*
€ 30,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,97*
€ 26,14
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.