Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 125 mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 180Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 125 mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 180Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 125 mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 180Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FTPB 1252 5000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FTPB 1252 5000
EAN/GTIN:
     8717349079520
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle ø 125 polyamid
bockrolle
bockrollen polyamid
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 48 mm. Platte 105x88 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A. Durchmesser 125 mm. Traglast 180 kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 155 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
180 Kg
Bauhöhe:
155 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FTPB 1002 5000
ab € 19,71*
Ähnlich
Colson
FTAU 1002 6150
ab € 9,72*
Ähnlich
Colson
FTAB 1002 6150
ab € 8,61*
Ähnlich
Colson
FTPB 1002 2000
ab € 19,87*
Ähnlich
Colson
FTPU 1002 5000
ab € 8,10*
Ähnlich
Colson
FTPU 1002 2000
ab € 18,90*
Ähnlich
Colson
FTPN 1002 2000
ab € 12,78*
Ähnlich
Colson
FTPN 1002 5000
ab € 11,61*
Ähnlich
Colson
FTAU 1252 6150
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.