Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Bockrolle
>
Artikel
Bockrolle Stahl Oberplatte 100 mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 160Kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C495-FTPB 1002 5000
Hersteller:
Colson
Herst.-Nr.:
FTPB 1002 5000
EAN/GTIN:
8717349079483
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle polyamid 100mm
bockrolle
bockrollen polyamid
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 48 mm. Platte 105x88 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A. Durchmesser 100 mm. Traglast 160 kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 128 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
160 Kg
Bauhöhe:
128 mm
... >
Colson Direct
>
Medium-Industrial
>
Medium-Bockgabel-Zink
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bockrolle Stahl Oberplatte 100 mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 200Kg
Colson
FTAU 1002 6150
ab € 9,72*
Ähnlich
Bockrolle Stahl Oberplatte 100 mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 180Kg
Colson
FTAB 1002 6150
ab € 8,61*
Ähnlich
Bockrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 160Kg
Colson
FTPB 1002 2000
ab € 19,87*
Ähnlich
Bockrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Rot Polyurethaan. Traglast 125Kg
Colson
FTPU 1002 5000
ab € 8,10*
Ähnlich
Bockrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Rot Polyurethaan. Traglast 250Kg
Colson
FTPU 1002 2000
ab € 18,90*
Ähnlich
Bockrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Weiss Nylon. Traglast 250Kg
Colson
FTPN 1002 2000
ab € 12,78*
Ähnlich
Bockrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Weiss Nylon. Traglast 250Kg
Colson
FTPN 1002 5000
ab € 11,61*
Ähnlich
Bockrolle Stahl Oberplatte 125 mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 180Kg
Colson
FTPB 1252 5000
ab € 24,45*
Ähnlich
Bockrolle Stahl Oberplatte 125 mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 250Kg
Colson
FTAU 1252 6150
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen