Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 250mm Rad Grauguß. Traglast 1240 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 250mm Rad Grauguß. Traglast 1240 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 250mm Rad Grauguß. Traglast 1240 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JFCN 2503 6100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JFCN 2503 6100
EAN/GTIN:
     8717349084371
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinktem Stahlschweißkonstruktion. Nabenlänge 62 mm.
Platte 150x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm.
Rad aus Grauguß.
Durchmesser Achse 16 mm.Rad Durchmesser 250 mm. Traglast 1240 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 303 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
250 mm
Traglast:
1240 Kg
Bauhöhe:
303 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle colson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,06*
€ 285,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,91*
€ 281,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,24*
€ 271,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,81*
€ 262,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JFCU 1503 6100
ab € 192,35*
Ähnlich
Colson
JFCN 1503 6100
ab € 138,83*
Ähnlich
Colson
JFCV 1503 6100
ab € 230,60*
Ähnlich
Colson
JFCU 2003 6100
ab € 209,37*
Ähnlich
Colson
JFCN 2003 6100
ab € 154,97*
Ähnlich
Colson
JFCV 2003 6100
ab € 249,67*
Ähnlich
Colson
JFCU 2503 6100
ab € 227,33*
Ähnlich
Colson
JFCV 2503 6100
ab € 258,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.