Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 250mm Rad Vulkollan. Traglast 1200 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 250mm Rad Vulkollan. Traglast 1200 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 250mm Rad Vulkollan. Traglast 1200 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JFCV 2503 6100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JFCV 2503 6100
EAN/GTIN:
     8717349084494
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinktem Stahlschweißkonstruktion. Nabenlänge 62 mm.
Platte 150x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm.
Grauguß Rad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A.
Durchmesser Achse 16 mm.Rad Durchmesser 250 mm. Traglast 1200 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 303 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vulkollan
Raddurchmesser:
250 mm
Traglast:
1200 Kg
Bauhöhe:
303 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle colson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,95*
€ 373,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,02*
€ 370,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,07*
€ 353,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,55*
€ 335,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,73*
€ 306,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JFCU 1503 6100
ab € 191,57*
Ähnlich
Colson
JFCN 1503 6100
ab € 137,99*
Ähnlich
Colson
JFCV 1503 6100
ab € 230,96*
Ähnlich
Colson
JFCU 2003 6100
ab € 208,32*
Ähnlich
Colson
JFCN 2003 6100
ab € 156,03*
Ähnlich
Colson
JFCV 2003 6100
ab € 249,36*
Ähnlich
Colson
JFCU 2503 6100
ab € 227,50*
Ähnlich
Colson
JFCN 2503 6100
ab € 194,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.