Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Braun Polyurethan. Traglast 935 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Braun Polyurethan. Traglast 935 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Braun Polyurethan. Traglast 935 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JFCU 2003 6100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JFCU 2003 6100
EAN/GTIN:
     8717349084418
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinktem Stahlschweißkonstruktion. Nabenlänge 62 mm.
Platte 150x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm.
Grauguß Rad mit aufvulkanisierter Braune Polyurethanbereifung, 92° Shore A.
Durchmesser Achse 12 mm.Rad Durchmesser 200 mm. Traglast 935 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 252 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
935 Kg
Bauhöhe:
252 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle colson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,67*
€ 306,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,27*
€ 301,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,02*
€ 291,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,17*
€ 282,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,71*
€ 248,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JFCU 1503 6100
ab € 192,23*
Ähnlich
Colson
JFCN 1503 6100
ab € 138,79*
Ähnlich
Colson
JFCV 1503 6100
ab € 230,79*
Ähnlich
Colson
JFCN 2003 6100
ab € 154,99*
Ähnlich
Colson
JFCV 2003 6100
ab € 250,37*
Ähnlich
Colson
JFCU 2503 6100
ab € 229,19*
Ähnlich
Colson
JFCN 2503 6100
ab € 195,48*
Ähnlich
Colson
JFCV 2503 6100
ab € 258,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.