Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 250mm Rad Braun Polyurethan. Traglast 1020 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 250mm Rad Braun Polyurethan. Traglast 1020 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 250mm Rad Braun Polyurethan. Traglast 1020 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JFCU 2503 6100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JFCU 2503 6100
EAN/GTIN:
     8717349084432
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinktem Stahlschweißkonstruktion. Nabenlänge 62 mm.
Platte 150x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm.
Grauguß Rad mit aufvulkanisierter Braune Polyurethanbereifung, 92° Shore A.
Durchmesser Achse 16 mm.Rad Durchmesser 250 mm. Traglast 1020 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 303 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
250 mm
Traglast:
1020 Kg
Bauhöhe:
303 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle colson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,54*
€ 332,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,08*
€ 328,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,01*
€ 317,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,50*
€ 307,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,19*
€ 272,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JFCU 1503 6100
ab € 192,23*
Ähnlich
Colson
JFCN 1503 6100
ab € 138,79*
Ähnlich
Colson
JFCV 1503 6100
ab € 230,79*
Ähnlich
Colson
JFCU 2003 6100
ab € 208,71*
Ähnlich
Colson
JFCN 2003 6100
ab € 154,99*
Ähnlich
Colson
JFCV 2003 6100
ab € 250,37*
Ähnlich
Colson
JFCN 2503 6100
ab € 195,48*
Ähnlich
Colson
JFCV 2503 6100
ab € 258,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.