Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 150mm Rad Braun Polyurethan. Traglast 620 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 150mm Rad Braun Polyurethan. Traglast 620 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 150mm Rad Braun Polyurethan. Traglast 620 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JFCU 1503 6100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JFCU 1503 6100
EAN/GTIN:
     8717349084401
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinktem Stahlschweißkonstruktion. Nabenlänge 62 mm.
Platte 150x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm.
Grauguß Rad mit aufvulkanisierter Braune Polyurethanbereifung, 92° Shore A.
Durchmesser Achse 12 mm.Rad Durchmesser 150 mm. Traglast 620 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 202 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
150 mm
Traglast:
620 Kg
Bauhöhe:
202 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle colson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,20*
€ 281,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,54*
€ 279,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,78*
€ 268,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,37*
€ 259,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,57*
€ 227,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JFCN 1503 6100
ab € 137,99*
Ähnlich
Colson
JFCV 1503 6100
ab € 230,96*
Ähnlich
Colson
JFCU 2003 6100
ab € 208,32*
Ähnlich
Colson
JFCN 2003 6100
ab € 156,03*
Ähnlich
Colson
JFCV 2003 6100
ab € 249,36*
Ähnlich
Colson
JFCU 2503 6100
ab € 227,50*
Ähnlich
Colson
JFCN 2503 6100
ab € 194,37*
Ähnlich
Colson
JFCV 2503 6100
ab € 257,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.