Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Vulkollan. Traglast 1100 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Vulkollan. Traglast 1100 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Vulkollan. Traglast 1100 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JFCV 2003 6100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JFCV 2003 6100
EAN/GTIN:
     8717349084470
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinktem Stahlschweißkonstruktion. Nabenlänge 62 mm.
Platte 150x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm.
Grauguß Rad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A.
Durchmesser Achse 12 mm.Rad Durchmesser 200 mm. Traglast 1100 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 252 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vulkollan
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
1100 Kg
Bauhöhe:
252 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle colson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,25*
€ 362,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,06*
€ 357,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,52*
€ 345,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,13*
€ 334,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,36*
€ 296,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JFCU 1503 6100
ab € 191,57*
Ähnlich
Colson
JFCN 1503 6100
ab € 137,99*
Ähnlich
Colson
JFCV 1503 6100
ab € 230,96*
Ähnlich
Colson
JFCU 2003 6100
ab € 208,32*
Ähnlich
Colson
JFCN 2003 6100
ab € 156,03*
Ähnlich
Colson
JFCU 2503 6100
ab € 227,50*
Ähnlich
Colson
JFCN 2503 6100
ab € 194,37*
Ähnlich
Colson
JFCV 2503 6100
ab € 257,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.