Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 200mm Grauguß. Traglast 1150 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 200mm Grauguß. Traglast 1150 Kg
Produkt Bild von Rad 200mm Grauguß. Traglast 1150 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WFCN 2003 6000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WFCN 2003 6000
EAN/GTIN:
     8717349099474
Suchbegriffe:
Gusseisenrad
Gusseisenrolle
gusseiserne Räder
gusseisernes Rad
Rad Nabenlänge 62 mm
Rad aus Grauguß.
Durchmesser Achse 12 mm.Rad Durchmesser 200 mm. Traglast 1150 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
1150 Kg
Weitere Suchbegriffe: gusseiserne räder, Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WFCU 1503 6000
ab € 91,27*
Ähnlich
Colson
WFCN 1503 6000
ab € 51,63*
Ähnlich
Colson
WFCV 1503 6000
ab € 122,62*
Ähnlich
Colson
WFCU 2003 6000
ab € 95,04*
Ähnlich
Colson
WFCV 2003 6000
ab € 136,50*
Ähnlich
Colson
WFCU 2503 6000
ab € 112,78*
Ähnlich
Colson
WFCN 2503 6000
ab € 94,26*
Ähnlich
Colson
WFCV 2503 6000
ab € 157,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.