Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 250mm Vulkollan. Traglast 1200 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 250mm Vulkollan. Traglast 1200 Kg
Produkt Bild von Rad 250mm Vulkollan. Traglast 1200 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WFCV 2503 6000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WFCV 2503 6000
EAN/GTIN:
     8717349099597
Suchbegriffe:
Rad
Rad Nabenlänge 62 mm.
Grauguß Rad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A.
Durchmesser Achse 16 mm.Rad Durchmesser 250 mm. Traglast 1200 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vulkollan
Raddurchmesser:
250 mm
Traglast:
1200 Kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,40*
€ 233,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,18*
€ 232,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,94*
€ 222,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,88*
€ 215,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,35*
€ 187,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WFCU 1503 6000
ab € 91,30*
Ähnlich
Colson
WFCN 1503 6000
ab € 51,71*
Ähnlich
Colson
WFCV 1503 6000
ab € 122,88*
Ähnlich
Colson
WFCU 2003 6000
ab € 95,09*
Ähnlich
Colson
WFCN 2003 6000
ab € 72,75*
Ähnlich
Colson
WFCV 2003 6000
ab € 136,66*
Ähnlich
Colson
WFCU 2503 6000
ab € 112,31*
Ähnlich
Colson
WFCN 2503 6000
ab € 94,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.