Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 250mm Braun Polyurethan. Traglast 1020 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 250mm Braun Polyurethan. Traglast 1020 Kg
Produkt Bild von Rad 250mm Braun Polyurethan. Traglast 1020 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WFCU 2503 6000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WFCU 2503 6000
EAN/GTIN:
     8717349099542
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad 25cm durchmesser
Rad Nabenlänge 62 mm.
Grauguß Rad mit aufvulkanisierter Braune Polyurethanbereifung, 92° Shore A.
Durchmesser Achse 16 mm.Rad Durchmesser 250 mm. Traglast 1020 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
250 mm
Traglast:
1020 Kg
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,22*
€ 168,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WFCU 1503 6000
ab € 91,27*
Ähnlich
Colson
WFCN 1503 6000
ab € 51,71*
Ähnlich
Colson
WFCV 1503 6000
ab € 122,62*
Ähnlich
Colson
WFCU 2003 6000
ab € 95,01*
Ähnlich
Colson
WFCN 2003 6000
ab € 72,75*
Ähnlich
Colson
WFCV 2003 6000
ab € 135,92*
Ähnlich
Colson
WFCN 2503 6000
ab € 94,33*
Ähnlich
Colson
WFCV 2503 6000
ab € 157,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.