Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 250mm Grauguß. Traglast 1240 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 250mm Grauguß. Traglast 1240 Kg
Produkt Bild von Rad 250mm Grauguß. Traglast 1240 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WFCN 2503 6000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WFCN 2503 6000
EAN/GTIN:
     8717349099498
Suchbegriffe:
Gusseisenrad
Gusseisenrolle
gusseiserne Räder
gusseisernes Rad
Rad Nabenlänge 62 mm.
Rad aus Grauguß.
Durchmesser Achse 16 mm.Rad Durchmesser 250 mm. Traglast 1240 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
250 mm
Traglast:
1240 Kg
Weitere Suchbegriffe: gusseiserne räder, Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WFCU 1503 6000
ab € 91,30*
Ähnlich
Colson
WFCN 1503 6000
ab € 51,71*
Ähnlich
Colson
WFCV 1503 6000
ab € 122,88*
Ähnlich
Colson
WFCU 2003 6000
ab € 95,09*
Ähnlich
Colson
WFCN 2003 6000
ab € 72,75*
Ähnlich
Colson
WFCV 2003 6000
ab € 136,66*
Ähnlich
Colson
WFCU 2503 6000
ab € 112,31*
Ähnlich
Colson
WFCV 2503 6000
ab € 157,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.