Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 150mm Braun Polyurethan. Traglast 620 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 150mm Braun Polyurethan. Traglast 620 Kg
Produkt Bild von Rad 150mm Braun Polyurethan. Traglast 620 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WFCU 1503 6000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WFCU 1503 6000
EAN/GTIN:
     8717349099511
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad 150 mm durchmesser
Rad Nabenlänge 62 mm.
Grauguß Rad mit aufvulkanisierter Braune Polyurethanbereifung, 92° Shore A..
Durchmesser Achse 12 mm.Rad Durchmesser 150 mm. Traglast 620 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
150 mm
Traglast:
620 Kg
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WFCN 1503 6000
ab € 51,63*
Ähnlich
Colson
WFCV 1503 6000
ab € 122,62*
Ähnlich
Colson
WFCU 2003 6000
ab € 95,04*
Ähnlich
Colson
WFCN 2003 6000
ab € 72,75*
Ähnlich
Colson
WFCV 2003 6000
ab € 136,50*
Ähnlich
Colson
WFCU 2503 6000
ab € 112,78*
Ähnlich
Colson
WFCN 2503 6000
ab € 94,26*
Ähnlich
Colson
WFCV 2503 6000
ab € 157,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.