Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Colson Direct
>
Heavy-Duty
>
Heavy-Duty-Loses-Rad
>
Artikel
Rad 150mm Vulkollan. Traglast 730 Kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C495-WFCV 1503 6000
Hersteller:
Colson
Herst.-Nr.:
WFCV 1503 6000
EAN/GTIN:
8717349099566
Suchbegriffe:
Rad
Rad Nabenlänge 62 mm.
Grauguß Rad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A.
Durchmesser Achse 12 mm.Rad Durchmesser 150 mm. Traglast 730 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vulkollan
Raddurchmesser:
150 mm
Traglast:
730 Kg
... >
Colson Direct
>
Heavy-Duty
>
Heavy-Duty-Loses-Rad
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rad 150mm Braun Polyurethan. Traglast 620 Kg
Colson
WFCU 1503 6000
ab € 91,30*
Ähnlich
Rad 150mm Grauguß. Traglast 910 Kg
Colson
WFCN 1503 6000
ab € 51,71*
Ähnlich
Rad 200mm Braun Polyurethan. Traglast 935 Kg
Colson
WFCU 2003 6000
ab € 95,09*
Ähnlich
Rad 200mm Grauguß. Traglast 1150 Kg
Colson
WFCN 2003 6000
ab € 72,75*
Ähnlich
Rad 200mm Vulkollan. Traglast 1100 Kg
Colson
WFCV 2003 6000
ab € 136,66*
Ähnlich
Rad 250mm Braun Polyurethan. Traglast 1020 Kg
Colson
WFCU 2503 6000
ab € 112,31*
Ähnlich
Rad 250mm Grauguß. Traglast 1240 Kg
Colson
WFCN 2503 6000
ab € 94,27*
Ähnlich
Rad 250mm Vulkollan. Traglast 1200 Kg
Colson
WFCV 2503 6000
ab € 157,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen