Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Verteilertür
>
Artikel
PC-Schranksystem, B 600 mm, Sichttür, Schublade, Geräteboden
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-5366050
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
5366050
EAN/GTIN:
4028177959422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
PC PC-Schranksystem, BHT: 600x1600x636 mm, Stahlblech, mit Sichttür oben, Tastatur-Schublade, Geräteboden
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177959422
Herstellerartikelnummer:
5366050
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005366050
Produkttypbezeichnung:
PC
Artikelbezeichnung:
5366050, PC Schrank SE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5366050
Höhe:
1600.000
Tiefe:
636.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
600.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Schaltschränke
>
Pult-Systeme/PC-Schranksysteme/Industrial Workstations
>
PC-Schranksystem
Weitere Suchbegriffe:
Computerstation
,
EDV Schrank
,
IT-Schrank
,
PC-Schrank
,
19 Zoll Geräteboden
,
19" Geräteboden
,
Geräteboden
,
Verteilertür
,
computer-schrank rittal
,
computer arbeitsstation
,
computerschrank ral7035
,
Arbeitsplatzschrank
,
Bedienerschrank
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.330,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,61*
€ 1.742,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.452,12*
€ 1.728,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.402,01*
€ 1.668,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.369,49*
€ 1.629,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.330,17*
€ 1.582,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geräteboden, ausziehbar, TS/PC/IW, BT 600x600 mm/ Aufstellfläche BT 465x545mm
Rittal
6902960
ab € 95,14*
Zubehör
Papierentnahme-Klappe
Rittal
6903200
ab € 122,32*
Zubehör
PC Griffadapter für Komfortgriff, für Designtür IW und PC, Tür unten, RAL 7035
Rittal
8611300
ab € 6,74*
Zubehör
Schubladen-Wanne, ausziehbar, Wanne BHT 600x83x600-800 mm, Stahlblech RAL 7035
Rittal
6902700
ab € 129,01*
Zubehör
Sockel, stationär für PC, IW, für Tiefe 600 mm
Rittal
8800920
ab € 208,33*
Zubehör
SZ Adapterschiene für VX-Kompatibilität, Länge: 200 mm
Rittal
8617760
ab € 13,46*
Zubehör
TS Komfortgriff für Vorhängeschloss und Verschluss-Einsätze, RAL 7035
Rittal
8611290
ab € 35,21*
Zubehör
TS Komfortgriff, für TS, TS IT, SE, PC, IW, für Profilhalbzylinder, RAL 7035
Rittal
8611070
ab € 30,71*
Zubehör
TS Komfortgriff, für TS, TS IT, SE, PC, IW, für Verschluss-Einsätze, RAL 7035
Rittal
8611020
ab € 30,80*
Zubehör
VX Profil zur Kabeleinführung, hinten, B: 600 mm
Rittal
8618810
ab € 16,66*
Zubehör
VX Profil zur Kabeleinführung, mittig, B: 600 mm
Rittal
8618800
ab € 15,73*
Zubehör
VX Sockel-Blenden, seitlich, H: 100 mm, für T: 600 mm
Rittal
8640033
ab € 20,77*
Zubehör
VX Sockel-Blenden, seitlich, H: 200 mm, für T: 600 mm
Rittal
8640043
ab € 27,53*
Zubehör
VX Sockel-Eckstück mit Blende, vorne/hinten, H: 100 mm, für B: 600 mm
Rittal
8640002
ab € 30,81*
Zubehör
VX Sockel-Eckstück mit Blende, vorne/hinten, H: 200 mm, für B: 600 mm
Rittal
8640022
ab € 50,81*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen