Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU Basic, Basis-Stromverteilung, 16A/3P CEE 24xC13 + 6xC19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7979.136 Stromverteilereinheit (PDU) 30 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Rittal 7979.136 Stromverteilereinheit (PDU) 30 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C513-7979136
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979136
EAN/GTIN:
     4028177947528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU basic, Kompakte Basis-Stromverteilung, BLT: 44x1145x62 mm, IEC 60 320: 24x C13, 6x C19, 230 V, 3~, 16 A
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85366990
Anzahl der CEE-Steckdosen:
30
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
32
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177947528
Herstellerartikelnummer:
7979136
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979136
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
30
Artikelbezeichnung:
400 V (AC)7979136, PDU basic 16A/3P CEE 24xC13+6xC19
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979136
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,49*
€ 270,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,57*
€ 267,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,91*
€ 258,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,86*
€ 253,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,36*
€ 232,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,57*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 8,21*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,97*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,43*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,84*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 202,68*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 163,10*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 854,17*
Zubehör
Rittal
7979723
ab € 180,73*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 22,03*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 228,63*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 216,14*
Zubehör
Rittal
7030140
ab € 242,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.