Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU metered, 16A/400V, 3~, 18 x C13 + 3 x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7979.235 Stromverteilereinheit (PDU) 21 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Rittal 7979.235 Stromverteilereinheit (PDU) 21 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C513-7979235
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979235
EAN/GTIN:
     4028177947757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU metered, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1095x70 mm, IEC 60 320: 18 x C13 + 3 x C19
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85366990
Anzahl der CEE-Steckdosen:
21
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
32
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177947757
Herstellerartikelnummer:
7979235
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979235
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
21
Artikelbezeichnung:
400 V (AC)7979235, PDU metered 16A/3P CEE 18xC13+3xC19
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979235
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 605,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,82*
€ 803,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,08*
€ 795,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,24*
€ 772,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,57*
€ 753,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,03*
€ 719,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,815*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,52*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 8,22*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,93*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,36*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,82*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 202,87*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 161,36*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 854,87*
Zubehör
Rittal
7979714
ab € 880,30*
Zubehör
Rittal
7979723
ab € 180,70*
Zubehör
Rittal
7979724
ab € 180,80*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 21,94*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 228,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.