Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU switched, 16A/400V, 3~, 9 x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-7979330
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979330
EAN/GTIN:
     4028177947924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU switched, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, einzeln schaltbare Ausgangssteckplätze, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x845x70 mm, IEC 60 320: 9x C19
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177947924
Herstellerartikelnummer:
7979330
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979330
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
9
Artikelbezeichnung:
400 V (AC)7979330, PDU switched 16A/3P CEE 9xC19
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979330
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 922,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,75*
€ 1.219,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,21*
€ 1.210,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,35*
€ 1.169,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,76*
€ 1.137,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,47*
€ 1.097,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,815*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,10*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,81*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,36*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 80,04*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,49*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 192,18*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 154,61*
Zubehör
Rittal
7979711
ab € 759,33*
Zubehör
Rittal
7979712
ab € 836,97*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 852,17*
Zubehör
Rittal
7979723
ab € 179,62*
Zubehör
Rittal
7979721
ab € 122,61*
Zubehör
Rittal
7979722
ab € 128,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.