Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU switched, 16A/400V, 3~, 18 x C13 + 12 x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-7979338
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979338
EAN/GTIN:
     4028177948006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU switched, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, einzeln schaltbare Ausgangssteckplätze, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1695x70 mm, IEC 60 320: 18x C13 + 12x C19
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
Anzahl der CEE-Steckdosen:
30
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
32
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177948006
Herstellerartikelnummer:
7979338
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979338
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
30
Artikelbezeichnung:
400 V (AC)7979338, PDU switched 16A/3P CEE 18xC13+12xC19
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979338
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.194,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.320,83*
€ 1.571,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.309,44*
€ 1.558,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.261,79*
€ 1.501,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.230,04*
€ 1.463,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.194,73*
€ 1.421,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,815*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,10*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,81*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,36*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 80,04*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,49*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 192,18*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 154,61*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 852,17*
Zubehör
Rittal
7979723
ab € 179,62*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 20,97*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 228,51*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 206,52*
Zubehör
Rittal
7030140
ab € 230,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.