Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU switched, 16A/400V, 3~, 36 x C13 + 6 x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-7979340
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979340
EAN/GTIN:
     4028177948020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU switched, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, einzeln schaltbare Ausgangssteckplätze, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1895x70 mm, IEC 60 320: 36x C13 + 6x C19
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
Anzahl der CEE-Steckdosen:
42
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
32
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177948020
Herstellerartikelnummer:
7979340
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979340
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
42
Artikelbezeichnung:
400 V (AC)7979340, PDU switched 16A/3P CEE 36xC13+6xC19
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979340
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.318,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.449,86*
€ 1.725,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.440,69*
€ 1.714,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.388,71*
€ 1.652,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.354,36*
€ 1.611,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.318,00*
€ 1.568,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 8,01*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,815*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,52*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 8,21*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,96*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,50*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,83*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 202,71*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 160,95*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 856,22*
Zubehör
Rittal
7979723
ab € 180,21*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 21,98*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 228,40*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 217,71*
Zubehör
Rittal
7030140
ab € 241,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.