Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU managed, 16A/400V, 3~, 42 x C13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-7979442
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979442
EAN/GTIN:
     4028177948259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU international, managed, High-End Stromverteilung inkl. Energiemess-/ Schalt- und, Überwachungsfunktionen je Ausgangssteckplatz, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1695x70 mm, IEC 60 320: 42x C13
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177948259
Herstellerartikelnummer:
7979442
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979442
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
42
Artikelbezeichnung:
400 V (AC)7979442, PDU managed 16A/3P CEE 42xC13
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979442
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.679,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.791,04*
€ 2.131,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.780,27*
€ 2.118,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.726,71*
€ 2.054,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.694,84*
€ 2.016,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.679,41*
€ 1.998,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,815*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,56*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 8,22*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,90*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,35*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,81*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 202,31*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 161,27*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 854,60*
Zubehör
Rittal
7979714
ab € 816,06*
Zubehör
Rittal
7979723
ab € 180,80*
Zubehör
Rittal
7979724
ab € 180,39*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 21,98*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 228,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.