Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU metered plus, 32A/230V, 1~, 24 x C13 + 4 x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-7979516
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979516
EAN/GTIN:
     4028177948358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU metered+, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Ausgang, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1495x70 mm, IEC 60 320: 24x C13, 4x C19
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85366990
Anzahl der CEE-Steckdosen:
28
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
32
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177948358
Herstellerartikelnummer:
7979516
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979516
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
28
Artikelbezeichnung:
230 V (AC)7979516, PDU metered+ 32A/1P CEE 24xC13+4xC19
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979516
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.249,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.368,28*
€ 1.628,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.356,54*
€ 1.614,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.309,43*
€ 1.558,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.278,64*
€ 1.521,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.249,43*
€ 1.486,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,51*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 8,22*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,92*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,31*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,82*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 202,69*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 161,68*
Zubehör
Rittal
7979712
ab € 833,19*
Zubehör
Rittal
7979722
ab € 128,55*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 21,99*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 229,29*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 215,85*
Zubehör
Rittal
7030140
ab € 242,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.