Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Besteck
>
Kochbesteck
>
Gastronomie-Zangen
>
Gebäckzange
>
Artikel
Stalgast - Gebäck-/Tortenzange, Länge 28 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5310-KK1806280
Hersteller:
STALGAST
Herst.-Nr.:
KK1806280
EAN/GTIN:
4062125015891
Suchbegriffe:
Brot-Zange
Brotzange
Gebäck-Zange
Gebäckzange
Stalgast - Gebäck-/Tortenzange, Länge 280 mm
Länge: 280 mm
Weitere Informationen:
Länge in mm - L:
280
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Toastzange
,
Torten-Zange
,
Tortenzange
,
stalgast brotzange
,
brot zange
,
Gebäck- Tortenzange
,
Zange
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,13*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stalgast - Eiszange, Länge 14,5 cm
STALGAST
KK1808145
ab € 3,14*
Ähnlich
Stalgast - Eiszange, Länge 18 cm
STALGAST
KK1810180
ab € 1,64*
Ähnlich
Stalgast - Fischgrätenpinzette, Länge 12 cm
STALGAST
KK1811120
ab € 2,15*
Ähnlich
Stalgast - Grillzange, Länge 22 cm
STALGAST
KK1805220
ab € 3,79*
Ähnlich
Stalgast - Grillzange, Länge 28 cm
STALGAST
KK1805280
ab € 4,49*
Ähnlich
Stalgast - Kühlschrank-Thermometer, Themperaturbereich -40 °C bis 40 °C
STALGAST
KK1901001
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen