Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Grillzange, Länge 28 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Grillzange, Länge 28 cm
Stalgast - Grillzange, Länge 28 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KK1805280
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KK1805280
EAN/GTIN:
     4062125015884
Suchbegriffe:
Grill-Besteck
Grillbesteck
Grill-Zange
Grillzange

Stalgast - Grillzange, Länge 280 mm

  • Länge: 280 mm
Weitere Informationen:
Länge in mm - L:
300
Marke:
Stalgast
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KK1808145
ab € 3,14*
Ähnlich
STALGAST
KK1810180
ab € 1,64*
Ähnlich
STALGAST
KK1811120
ab € 2,13*
Ähnlich
STALGAST
KK1806280
ab € 5,17*
Ähnlich
STALGAST
KK1805220
ab € 3,76*
Ähnlich
STALGAST
KK1901001
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.