Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Eiszange, Länge 18 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Eiszange, Länge 18 cm
Stalgast - Eiszange, Länge 18 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KK1810180
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KK1810180
EAN/GTIN:
     4062125015914
Suchbegriffe:
Eis-Zange
Eiszange
Obstzange
eis zange

Stalgast - Eiszange, Länge 180 mm

  • Länge: 180 mm
Weitere Informationen:
Länge in mm - L:
180
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Zange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KK1808145
ab € 3,13*
Ähnlich
STALGAST
KK1811120
ab € 2,13*
Ähnlich
STALGAST
KK1806280
ab € 5,24*
Ähnlich
STALGAST
KK1805220
ab € 3,80*
Ähnlich
STALGAST
KK1805280
ab € 4,52*
Ähnlich
STALGAST
KK1901001
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.