Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Eiszange, Länge 14,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Eiszange, Länge 14,5 cm
Stalgast - Eiszange, Länge 14,5 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KK1808145
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KK1808145
EAN/GTIN:
     4062125015907
Suchbegriffe:
Eis-Zange
Eiszange
Obstzange
eis zange

Stalgast - Eiszange, Länge 145 mm

  • Länge: 145 mm
Weitere Informationen:
Länge in mm - L:
145
Marke:
Stalgast
Weitere Suchbegriffe: Zange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KK1810180
ab € 1,64*
Ähnlich
STALGAST
KK1811120
ab € 2,13*
Ähnlich
STALGAST
KK1806280
ab € 5,17*
Ähnlich
STALGAST
KK1805220
ab € 3,79*
Ähnlich
STALGAST
KK1805280
ab € 4,51*
Ähnlich
STALGAST
KK1901001
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.