Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Besteck
>
Kochbesteck
>
Gastronomie-Zangen
>
Pinzettenzange
>
Artikel
Stalgast - Fischgrätenpinzette, Länge 12 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5310-KK1811120
Hersteller:
STALGAST
Herst.-Nr.:
KK1811120
EAN/GTIN:
4062125015921
Suchbegriffe:
Bratpinzette
Buffetpinzette
Fischgrätenpinzette
Kochlöffelzange
Stalgast - Fischgrätenpinzette, Länge 12 cm
aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Länge in mm - L:
120
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Kochpinzette
,
Pinzettenzange
,
Wendepinzette
,
stalgast pinzettenzange
,
bratpinzette
,
Pinzette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,14*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stalgast - Eiszange, Länge 14,5 cm
STALGAST
KK1808145
ab € 3,14*
Ähnlich
Stalgast - Eiszange, Länge 18 cm
STALGAST
KK1810180
ab € 1,64*
Ähnlich
Stalgast - Gebäck-/Tortenzange, Länge 28 cm
STALGAST
KK1806280
ab € 5,18*
Ähnlich
Stalgast - Grillzange, Länge 22 cm
STALGAST
KK1805220
ab € 3,79*
Ähnlich
Stalgast - Grillzange, Länge 28 cm
STALGAST
KK1805280
ab € 4,51*
Ähnlich
Stalgast - Kühlschrank-Thermometer, Themperaturbereich -40 °C bis 40 °C
STALGAST
KK1901001
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen