Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Grillzange, Länge 22 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Grillzange, Länge 22 cm
Stalgast - Grillzange, Länge 22 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KK1805220
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KK1805220
EAN/GTIN:
     4062125015877
Suchbegriffe:
Grill-Besteck
Grillbesteck
Grill-Zange
Grillzange

Stalgast - Grillzange, Länge 220 mm

  • Länge: 220 mm
Weitere Informationen:
Länge in mm - L:
230
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KK1808145
ab € 3,13*
Ähnlich
STALGAST
KK1810180
ab € 1,65*
Ähnlich
STALGAST
KK1811120
ab € 2,13*
Ähnlich
STALGAST
KK1806280
ab € 5,24*
Ähnlich
STALGAST
KK1805280
ab € 4,52*
Ähnlich
STALGAST
KK1901001
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.