Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe M6x50mm Zinkdruckguss galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe M6x50mm Zinkdruckguss galvanisch verzinkt
Distanzmuffe M6x50mm Zinkdruckguss galvanisch verzinkt
Distanzmuffe M6x50mm Zinkdruckguss galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3415120
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3415120
EAN/GTIN:
     4012195303794
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Durchgehendes Innengewinde.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchgehendes Gewinde:
ja
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
M6
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
M6
Form:
Sechskant (hexagonal)
Schlüsselweite:
10 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,7931* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 429,80*
€ 511,462
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 425,23*
€ 506,0237
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 410,79*
€ 488,8401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 401,86*
€ 478,2134
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 379,31*
€ 451,3789
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415031
ab € 114,85*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415066
ab € 140,52*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415082
ab € 156,65*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415104
ab € 229,407*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415147
ab € 164,30*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415163
ab € 200,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.