Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naturkautschuklatex-Handschuh, Omega B, klein


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Naturkautschuklatex-Handschuh, Omega B, klein
Detailbild - Naturkautschuklatex-Handschuh, Omega B, klein
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-11 330
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 330
EAN/GTIN:
     4012677113309
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Naturkautschuklatex-Handschuh, Omega B, klein

Blauer Schutzhandschuh aus 100% Naturkautschuklatex für sehr gutes Feingefühl bei hoher Sicherheit. Handinnenseite ohne Beflockung, daher keine Produktverschmutzung und hygienisches Tragen von Unterziehhandschuhen bei Bedarf, nachbehandelt für leichten Schlupf. Diamant-Profil für sicheren Halt im trockenen und nassen Umfeld. 100% flüssigkeitsdicht, guter Sitz durch bestmögliche Dehnbarkeit des Naturmaterials, anatomische Passform, geeignet für Lebensmittel, niedrigster Proteingehalt.

Anwendung:

Geeignet für die Herstellung, Weiterverarbeitung und Zubereitung von Lebensmitteln, Kosmetika und Arzneimitteln. Für Routinearbeiten in der Elektroindustrie, Verarbeitung von Verbundwerkstoffen, Produktion und Montage von Kleinteilen. Geeignet für die Veterinärmedizin.

Standards:

  • EN 420
  • EN 374
  • EN 388
  • Kat III
  • EG-Richtlinie 89/109/EWG
  • CE
  • Entsprechend Deutscher Lebensmittel und Konsumgüter Verordnung
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
blau
Größe:
klein
Oberfläche:
Diamantstruktur
Länge:
300 mm
Stärke:
0,45 mm
Verpackungsgröße:
12 Paar
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe blau, gummihandschuh, reinigungshandschuhe latex, Schutzhandschuhe, Industrie-Handschuhe, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz-Handschuhe, Chemikalienschutz-Handschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex-Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 12 Paar (ab € 0,52* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,37*
€ 11,15
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,30*
€ 11,07
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,60*
€ 10,23
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,19*
€ 9,75
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,85*
€ 9,34
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,24*
€ 7,43
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 335
ab € 6,23*
Ähnlich
Sänger
11 340
ab € 6,10*
Ähnlich
Sänger
11 360
ab € 8,26*
Ähnlich
Sänger
11 550
ab € 8,24*
Ähnlich
Sänger
11 380
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.